1826000000 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1袋 2個入 WEIDMULLER 69365469

端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69365469品番1826000000
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8406アズワン品番65-7596-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする