WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69365478
品番
1473830000
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8268
アズワン品番
65-7599-87