WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(14個)
注文コード
69365487
品番
1824800000
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8329
アズワン品番
65-7600-84