WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69365505
品番
1473950000
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8284
アズワン品番
65-7651-12