1473970000 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER 69365566

端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69365566品番1473970000
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8288アズワン品番65-7602-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする