11000 防寒ブルゾン 11000 Asahicho(旭蝶繊維) 69365576

フロントスタイル

11000 防寒ブルゾン 11000 Asahicho(旭蝶繊維) 69365576
11000 防寒ブルゾン 11000 Asahicho(旭蝶繊維) 69365576

防寒ブルゾン 11000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード69365576品番11000
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

裏面素材とアルミ層で人体の放射熱を反射してキルト層に貯め込み保温性抜群です。

用途寒い季節の作業時、警備等ネイビーサイズ5L胸囲(cm)140肩幅(cm)58袖丈(cm)65着丈(cm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする