WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69365600
品番
1824920000
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8354
アズワン品番
65-7662-15