3330 防寒ブルゾン 3330 Asahicho(旭蝶繊維) 69365601

フロントスタイル

3330 防寒ブルゾン 3330 Asahicho(旭蝶繊維) 69365601
3330 防寒ブルゾン 3330 Asahicho(旭蝶繊維) 69365601
3330 防寒ブルゾン 3330 Asahicho(旭蝶繊維) 69365601

防寒ブルゾン 3330

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード69365601品番3330
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

表素材は綿100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。

用途寒い季節の作業時、警備等ネイビーサイズM胸囲(cm)120肩幅(cm)49袖丈(cm)56着丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする