1824950000 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1セット 46個入 WEIDMULLER 69365618

端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1セット 46個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(46個)注文コード69365618品番1824950000
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8358アズワン品番65-7643-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする