1824960000 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入 WEIDMULLER 69365627

端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード69365627品番1824960000
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8361アズワン品番65-7636-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする