曜日別特売
65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996

フロントスタイル

65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996
65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996
65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996
65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996
65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996
65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996
65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996
65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996
65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996
65900 防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維) 69365996

防寒パーカー 65900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1枚注文コード69365996品番65900
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

4WAYストレッチで着心地快適な軽量防水防寒パーカー

用途寒い時期の作業、出勤、普段使いにブラックサイズ5L胸囲(cm)146背丈(cm)79肩幅(cm)59袖丈(cm)68
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。また、湿った状態での着用により色移りする場合がありますので、ご注意下さい。溶接時に発生する紫外線により、変色する恐れがあります。お取り扱いにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする