フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
防寒パーカー 65900
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
オレンジ
ライトブルー
チャコール
ブラック
オレンジ
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69366075
品番
65900
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
4WAYストレッチで着心地快適な軽量防水防寒パーカー
用途
寒い時期の作業、出勤、普段使いに
色
オレンジ
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
背丈(cm)
77
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
67
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。また、湿った状態での着用により色移りする場合がありますので、ご注意下さい。溶接時に発生する紫外線により、変色する恐れがあります。お取り扱いにご注意下さい。