フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
防寒パーカー 65900
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69366188
品番
65900
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
4WAYストレッチで着心地快適な軽量防水防寒パーカー
用途
寒い時期の作業、出勤、普段使いに
色
ライム
サイズ
6L
胸囲(cm)
156
背丈(cm)
81
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
69