曜日別特売
68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366249

フロントスタイル

68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366249
68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366249
68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366249
68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366249
68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366249

防寒ブルゾン 68600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1枚注文コード69366249品番68600
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

凹凸のあるメッシュ素材で着込んで動いてもムレにくく快適に保温します。

用途
作業用防寒
ネイビーサイズ5L胸囲(cm)148肩幅(cm)60袖丈(cm)66着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする