フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
防水極寒ブルゾン 69200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
8L
S
7L
8L
色
ネイビー
ネイビー
グリーン
オレンジ
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69366425
品番
69200
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
用途
防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
色
ネイビー
サイズ
8L
胸囲(cm)
170
肩幅(cm)
66
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
78