3969954 中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり フエニックス・コンタクト 69366616

中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69366616品番3969954
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、30 接続、154.9 mm 幅で非常に厳しい要件に対応する設計になっており、高品質の素材を使用して、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6840アズワン品番65-7496-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする