3270396 中継用端子台 グレー PTMC 1袋 18個入 フエニックス・コンタクト 69366774

中継用端子台 グレー PTMC 1袋 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(18個)注文コード69366774品番3270396
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 33 mm、長さは 102 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●シリーズ:PTMC●コード番号:204-7846アズワン品番65-7573-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする