VAVE-L1-1VS3-LP 電気接続ボックス Festo 69367289

電気接続ボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69367289品番VAVE-L1-1VS3-LP
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Festo VAVE-L1-1VS3-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )

仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2751アズワン品番65-8021-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする