曜日別特売
RLS-397 電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS RECOM 69367535

電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69367535品番RLS-397
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
仕様●アクセサリタイプ:ラインインダクタ●併用可能製品:RECOM電源●入力電流範囲:1.32A●コード番号:185-5864アズワン品番65-7223-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする