OWL
カラー共柄移植ゴテ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
グリーン
イエロー
ピンク
ブルー
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69369484
品番
#500-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
お庭・プランターなど様々な作業に
長さ(mm)
280
幅(mm)
80
色
グリーン
高さ(mm)
40
質量(g)
210