LEMO
同軸ケーブル 600mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69369775
品番
MSB.00.250 LTEO60
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
組み立て済みケーブル 00シリーズ
50 Ω同軸ケーブルとストレートFFSプラグで構成された組み立て済みケーブルです。 プラグには黒スリーブが付属しています。 さまざまな長さを用意
仕様
●終端処理:終端処理済み●シリーズ:00 S●コード番号:168-3820
種別
同軸50Ω
材質
真鍮、ニッケル
長さ(cm)
60
アズワン品番
65-7472-96
特性インピーダンス(Ω)
50
IP等級
IP50