曜日別特売
65560560515303 同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 69369906

同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69369906品番65560560515303
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

MMCX ストレートプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY FlexibleCable RG-174/U はストレート MMCX プラグを備え、ストレート MMCX プラグに接続します。周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●外被色:黒●動作温度 Max:+80℃●コード番号:194-5935アズワン品番65-7439-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする