PM-24-1 ピーメタル 鋸替刃 アルス 69370078

PM-24-1 ピーメタル 鋸替刃 アルス 69370078
PM-24-1 ピーメタル 鋸替刃 アルス 69370078

ピーメタル 鋸替刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)240
ピッチ(mm)6
全長(mm)266
切り幅(mm)1.1
内容量1枚注文コード69370078品番PM-24-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。

用途
大工用鋸
刃長(mm)240ピッチ(mm)6全長(mm)266質量(g)42切り幅(mm)1.1仕様24 中目表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PM-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69370062
2023-12-23
用途: 庭木の剪定、不用品、木製の椅子など家具の切断片付け。
不動産業

折りたたみ式で携帯便利且つ見た目も良い。
切れ味良好、替刃式だが、まだ交換していない。

対象商品 : 69370078
2020-09-28
用途: 木材の鋸断

切幅が狭いせいか、軽く引くだけでよく切れます。柄も軽いので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする