アルス
ピーメタル 鋸替刃
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃長(mm)
210
210
240
ピッチ(mm)
6
6
8
全長(mm)
236
236
266
切り幅(mm)
1.2
1.1
1.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69370087
品番
PM-21H-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。
用途
大工用鋸
刃長(mm)
210
ピッチ(mm)
6
全長(mm)
236
質量(g)
35
切り幅(mm)
1.2
仕様
21 厚刃
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
参考になった