アルス
ピーメタル 鋸替刃
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃長(mm)
240
210
240
ピッチ(mm)
8
6
8
全長(mm)
266
236
266
切り幅(mm)
1.2
1.1
1.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69370105
品番
PM-24L-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。
用途
大工用鋸
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
8
全長(mm)
266
質量(g)
42
切り幅(mm)
1.2
仕様
24 荒目
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
PM-24L
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
参考になった