曜日別特売
636208070100 同軸ケーブル SMA UMRF 100mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 69370195

同軸ケーブル SMA UMRF 100mm 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:黒●コード番号:231-4387注文コード69370195品番636208070100
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:黒●コード番号:231-4387アズワン品番65-7368-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする