曜日別特売
636207110200 同軸ケーブル SMA UMRF 200mm WURTH ELEKTRONIK 69370238

同軸ケーブル SMA UMRF 200mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:200mm●外被色:グレー●コード番号:231-4362注文コード69370238品番636207110200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,930
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:200mm●外被色:グレー●コード番号:231-4362アズワン品番65-7375-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする