曜日別特売
65502910515301 同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 69370396

同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69370396品番65502910515301
参考基準価格(税別)¥94,100販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:205-3673アズワン品番65-7377-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする