WURTH ELEKTRONIK
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69370414
品番
65503321115301
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9011
アズワン品番
65-7375-91