WURTH ELEKTRONIK
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
69370439
品番
65503320815301
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:205-3665
アズワン品番
65-7375-61