曜日別特売
E0401 ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401 Asahicho(旭蝶繊維) 69371185

フロントスタイル

E0401 ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401 Asahicho(旭蝶繊維) 69371185
E0401 ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401 Asahicho(旭蝶繊維) 69371185
E0401 ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401 Asahicho(旭蝶繊維) 69371185

ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)65~70
サイズSS
内容量1枚注文コード69371185品番E0401
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。

用途
全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。
ベージュサイズSS股下(cm)74ウエスト(cm)65~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする