SMC
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(N) NPNオープンコレクタ1出力
仕様
定格圧力範囲:(ISE20) -0.1 ~ 1 MPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)、オプション2:(-) なし、オプション3:(Y) なし
注文コード
69371463
品番
ISE20-N-01-LY
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様
が
391
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格圧力範囲:(ISE20) -0.1 ~ 1 MPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)、オプション2:(-) なし、オプション3:(Y) なし
出力仕様
(N) NPNオープンコレクタ1出力