曜日別特売
ISE20-N-C6H-LBY ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69371558

ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力仕様定格圧力範囲:(ISE20) -0.1 ~ 1 MPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(C6H) ワンタッチ継手o6mm ストレートタイプ、オプション1:(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(Y) なし注文コード69371558品番ISE20-N-C6H-LBY
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様定格圧力範囲:(ISE20) -0.1 ~ 1 MPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(C6H) ワンタッチ継手o6mm ストレートタイプ、オプション1:(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(Y) なし出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする