曜日別特売
ISE20-N-M-01-A1T ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69371655

ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力仕様定格圧力範囲:(ISE20) -0.1 ~ 1 MPa、単位仕様:(M) SI単位固定、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(T) 校正証明書注文コード69371655品番ISE20-N-M-01-A1T
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様定格圧力範囲:(ISE20) -0.1 ~ 1 MPa、単位仕様:(M) SI単位固定、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(T) 校正証明書出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする