曜日別特売
MR-VESA1N テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー サンワサプライ 69371846

MR-VESA1N テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー サンワサプライ 69371846
MR-VESA1N テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー サンワサプライ 69371846
MR-VESA1N テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー サンワサプライ 69371846

テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード69371846品番MR-VESA1N
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
総耐荷重(kg)2材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×42~72×158~320アズワン品番64-0885-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69371846
2022-12-02
用途: 壁掛けテレビのハードディスク収納用
その他業種

壁掛けテレビの外付けハードディスクの置き場所用に購入しました。幅の調整ができるし、スポンジのような滑り止めがあるので安定して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする