曜日別特売
139752 熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒 BRADY 69371866

熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69371866品番139752
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:2.4mm●最大ケーブル径:5.5mm●色:黄色地に黒●シリーズ:R4300●コード番号:232-5678アズワン品番65-7374-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする