曜日別特売
E059 長袖シャツ E059 Asahicho(旭蝶繊維) 69372531

フロントスタイル

E059 長袖シャツ E059 Asahicho(旭蝶繊維) 69372531
E059 長袖シャツ E059 Asahicho(旭蝶繊維) 69372531
E059 長袖シャツ E059 Asahicho(旭蝶繊維) 69372531

長袖シャツ E059

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイスブルー
サイズ6L
内容量1枚注文コード69372531品番E059
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

優れた吸汗、速乾性の清涼素材

用途
快適ヨコ伸びのストレッチ素材
アイスブルーサイズ6L胸囲(cm)143肩幅(cm)58袖丈(cm)63着丈(cm)83
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする