曜日別特売
IMT36179 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:3mm 最小パネル厚さ:12.5mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック 69372740

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:3mm 最小パネル厚さ:12.5mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69372740品番IMT36179
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●最小パネル厚さ:12.5mm●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:3mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8825アズワン品番65-7415-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする