曜日別特売
LCD-IPAD8 Apple 9.7インチiPad 2017用液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ 69372905

LCD-IPAD8 Apple 9.7インチiPad 2017用液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ 69372905
LCD-IPAD8 Apple 9.7インチiPad 2017用液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ 69372905

Apple 9.7インチiPad 2017用液晶保護反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69372905品番LCD-IPAD8
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
対応機種iPad 2017年モデル 9.7インチ/iPad 2018年モデル 9.7インチ特性反射防止厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165.9×0.2×236.4適合サイズ9.7インチ可視光線透過率(%)90アズワン品番64-0899-89タッチパネル方式対応適合メーカーApple

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする