フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ツータック) E061
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
オリーブ
アイスブルー
アースミント
ウエスト(cm)
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69373188
品番
E061
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
優れた吸汗、速乾性の清涼素材
用途
快適ヨコ伸びのストレッチ素材
色
オリーブ
サイズ
115
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
115