SIEMENS
非常停止用押釦スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3321
注文コード
69374377
品番
3SU1050-1HN20-0AA0
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3321
アズワン品番
65-7821-22