3SU1051-1JB20-0AA0 非常停止用押釦スイッチ SIEMENS 69374386

非常停止用押釦スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-5322注文コード69374386品番3SU1051-1JB20-0AA0
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-5322アズワン品番65-7833-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする