52220 備蓄用不織布毛布 もしもうふ AXIS(アクシス)[防災用品] 69374517

52220 備蓄用不織布毛布 もしもうふ AXIS(アクシス)[防災用品] 69374517
52220 備蓄用不織布毛布 もしもうふ AXIS(アクシス)[防災用品] 69374517

備蓄用不織布毛布 もしもうふ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69374517品番52220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

備蓄に最適!
不織布素材の毛布で約500gと軽くて柔らかい!
洗濯可能で繰り返し使える!

仕様●商品サイズ:1400×2000mm●セット内容:本体×1●重量:580g●材質:不織布●包装形態:アルミ袋●包装サイズ:260×390×50mm●(公財)日本防災協会の難燃認定商品●不織布6層構造●保温率:60%●重量:約500g●2層の真空梱包アズワン品番65-9026-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする