サンワサプライ
USBメモリセキュリティ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
69374542
品番
SL-69
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質(本体)
ABS
ワイヤーロープ直径(Φmm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×12×39.3
ワイヤー長(mm)
74
材質(ワイヤー部)
PVC、亜鉛メッキ
アズワン品番
64-0891-37
商品説明動画
USBメモリセキュリティ
参考になった