曜日別特売
SX33211F2H00000 表示灯 240V 橙 実装ホールサイズ:10mm 1袋 5個入 Molveno 69374709

表示灯 240V 橙 実装ホールサイズ:10mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69374709品番SX33211F2H00000
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パネル切抜き - 10 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 13.5 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX33211F2H00000 アンバー

仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:10mm●長さ:33.3mm●シリーズ:SX33●コード番号:191-7797アズワン品番65-7252-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする