EATON(イートン)
表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
69374727
品番
216908 M22-LC-R
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Eaton インジケータライトは、赤色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9425
アズワン品番
65-7245-63