サンワサプライ
ブルーレイディスク対応ファイルケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
収納枚数(枚)
12(BD・DVD・CD)
104(BD・DVD・CD)
32(BD・DVD・CD)
収容数
12(BD・DVD・CD)
104(BD・DVD・CD)
32(BD・DVD・CD)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69374944
品番
FCD-FLBD12BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
収容数
12(BD・DVD・CD)
材質
PP、紙
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×20×141
付属品
背表紙
タイプ
本体
収納枚数(枚)
12(BD・DVD・CD)
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください。
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。