FCD-WL160BK DVD・CDセミハードケース サンワサプライ 69375188

FCD-WL160BK DVD・CDセミハードケース サンワサプライ 69375188
FCD-WL160BK DVD・CDセミハードケース サンワサプライ 69375188
FCD-WL160BK DVD・CDセミハードケース サンワサプライ 69375188
FCD-WL160BK DVD・CDセミハードケース サンワサプライ 69375188
FCD-WL160BK DVD・CDセミハードケース サンワサプライ 69375188
FCD-WL160BK DVD・CDセミハードケース サンワサプライ 69375188
FCD-WL160BK DVD・CDセミハードケース サンワサプライ 69375188
FCD-WL160BK DVD・CDセミハードケース サンワサプライ 69375188

DVD・CDセミハードケース

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
収容数160(BD・DVD・CD)
内容量1個注文コード69375188品番FCD-WL160BK
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護します。持ち運びに便利な取っ手付きのファスナータイプです。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。

収容数160(BD・DVD・CD)材質PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×68×282アズワン品番64-0892-80
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接するケース表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください。
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69375188
2018-10-10
用途: CDの整理に
サービス業

コストパフォーマンスが良いです。大量に整理できてタイトルも見やすいので便利です。

対象商品 : 69375188
2018-12-12
用途: データバックアップの整理に使用
サービス業

リピート購入です。しっかりしていてコストパフォーマンスも高いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする