曜日別特売
METSECT5DB100 変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック 69375235

変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69375235品番METSECT5DB100
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Schneider Electric METSECT5DB100 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護

仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4471アズワン品番65-7313-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする