SMC
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
仕様
単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(J) コネクタ付 (5芯,リード線長さ2m)、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(-) 取扱説明書
注文コード
69375347
品番
ISE20A-R-01-JA1
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様
が
925
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(J) コネクタ付 (5芯,リード線長さ2m)、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(-) 取扱説明書
出力仕様
(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力